消せる多色ゲルインクボールペン ユニボール R:E 3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45982589 品番 URE350005.9
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

消せる3色ボールペン。スリムなのにインクたっぷり。※メーカー、同サイズの樹脂替芯と比較した場合。多色ボールペン新機構で、一番使う色が使いやすい。よく使う色をセットするだけで、選ぶ手間なく、すぐ書ける。替芯:URR103-05(0.5mm)ブラック・レッド・ブルー <スタンダードモデル>

インク色ブラック、レッド、ブルー ボール径(Φmm)0.5 アズワン品番64-8759-63 色数3色 色(軸)ネイビー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする