フクダクラフト
フクダクラフトの 収納家具
フクダクラフトの ハンガーラック
木製A型ハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45982957
品番
HM-A102 BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木製の頑丈ハンガー。使わない時は折りたたんで隙間に収納可能。下棚にはカバンや収納ボックスなどを置くことが出来ます。
材質
天然木(ラバーウッド材)
耐荷重(kg)
約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
102.5×54×173
質量(kg)
7.3
構造
組立式
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
290
/
税込
¥
319
沖縄地方
数量1につき
¥
1,660
/
税込
¥
1,826
離島
数量1以上のご注文
お送りできません