曜日別特売
SG-T60W BR 手すり付き玄関台 フクダクラフト 45982984

 

SG-T60W BR 手すり付き玄関台 フクダクラフト 45982984
SG-T60W BR 手すり付き玄関台 フクダクラフト 45982984
SG-T60W BR 手すり付き玄関台 フクダクラフト 45982984
SG-T60W BR 手すり付き玄関台 フクダクラフト 45982984
SG-T60W BR 手すり付き玄関台 フクダクラフト 45982984
SG-T60W BR 手すり付き玄関台 フクダクラフト 45982984

手すり付き玄関台

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×36×88
質量(kg)6.1
内容量1個注文コード45982984品番SG-T60W BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

※玄関の上り框の段差を軽減。足腰への負担を減らします。手すり付きで上り下りの際も安心。天板下には靴などを収納可能。
※義足や杖の固い部分で、1箇所に荷重がかかると地板を損傷してしまう恐れがあります。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×36×88質量(kg)6.1材質スチール、MDF(PVCシート貼り)、天然木構造組立式耐荷重(kg)約80

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき290/税込319
沖縄地方数量1につき1,660/税込1,826
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45982984
2021-06-30
用途: 踏み台昇降機としての使用
その他業種

商品は玄関台ですが踏み台昇降機としての用途で購入
段差がそれほど高くなく両サイドに手すりがある条件でHIT
(使用者が高齢なので)
組み立てた感じでは、意外とネジが多く手間がかかりましたが、
スチール製でガッチリしており手すりなどはぶれもなく段差も
ちょうどいい感じで良好です。
室内に置いても特に違和感なし(健康器具です)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする