手すり付き玄関台

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45982993 品番 SG-T90 BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

※玄関の上り框の段差を軽減。足腰への負担を減らします。手すり付きで上り下りの際も安心。天板下には靴などを収納可能。
※義足や杖の固い部分で、1箇所に荷重がかかると地板を損傷してしまう恐れがあります。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91×36×88 質量(kg)6.5 材質スチール、MDF(PVCシート貼り)、天然木 構造組立式 耐荷重(kg)約80

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥290 / 税込 ¥319
沖縄地方数量1につき ¥1,660 / 税込 ¥1,826
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45982984
2021-06-30
用途:
踏み台昇降機としての使用
その他業種

商品は玄関台ですが踏み台昇降機としての用途で購入

段差がそれほど高くなく両サイドに手すりがある条件でHIT
(使用者が高齢なので)

組み立てた感じでは、意外とネジが多く手間がかかりましたが、
スチール製でガッチリしており手すりなどはぶれもなく段差も
ちょうどいい感じで良好です。

室内に置いても特に違和感なし(健康器具です)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする