酒井化学工業
酒井化学工業の 緩衝材
酒井化学工業の ポリエチレン製緩衝材(気泡なし)
新型ミナキーパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
45983027
品番
KD55BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。
仕様箇所にあわせて、カッターはさみ等で簡単にカットできます。
用途
建築時及び引越し時の保護カバー
ドア開口枠の養生用
手すりの養生用
鴨居敷居化粧柱の養生用
材質
発泡PE
幅(mm)
55x45
長さ(m)
1.7
厚さ(mm)
10
形状
△型
色
ブラウン
肉厚(mm)
約10
RoHS指令(10物質対応)
対応
対辺内側(mm)
約35×約35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません