QLFY407011 オイルシール QLFY型(ニトリル) NOK 45983122

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QLFY407011 オイルシール QLFY型(ニトリル) NOK 45983122
QLFY407011 オイルシール QLFY型(ニトリル) NOK 45983122
QLFY407011 オイルシール QLFY型(ニトリル) NOK 45983122

オイルシール QLFY型(ニトリル)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径D1(Φmm)70
内容量1個注文コード45983122品番QLFY407011
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
型式QLFY軸径d(Φmm)40外径D1(Φmm)70外径D2(Φmm)78寸法b1(mm)11寸法b2(mm)20寸法b3(mm)3材質二トリルゴム(NBR)部品番号BQ2811-E1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45983122
2021-06-06
用途: トラクターのロータリーに使用しました
KANO自動車自動車・二輪車・自転車関連業

幅のサイズは違いましたが加工して取り付けました もっとたくさんのサイズがあると助かるのですが

1が参考にしています
対象商品 : 45983122
2020-03-28
用途: トラクター前輪軸修理
卸売・小売業

純正品が絶版となりこちらで購入しました。
サイズは違いますが軸とケースを加工して使用しました。
助かりました、ありがとうございます。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする