NOK
オイルシール SB型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径D(Φmm)
240
220
225
245
230
235
240
255
260
250
265
275
285
280
310
320
330
340
350
345
360
幅b(mm)
16
14
15
16
22
18
20
23
19
25
28
材質
ニトリルゴム
ニトリルゴム
ニトリルゴム(NBR)
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45983235
品番
SB20024016
参考基準価格(税別)
¥8,930
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
240
材質
ニトリルゴム
型式
SB
幅b(mm)
16
部品番号
AB5065-E0
軸径d(Φmm)
200
最大圧力(MPa)
0.03