ワイド21組み合わせ器具トリプルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45983465 品番WTP37332WP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様配線本数:1本(入力) 材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 ホワイト 定格15A 125V 使用周囲温度(℃)-10〜+40 適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 使用場所屋内 電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45983465
2022-08-23
用途:
古くなった物の取替え

パナソニックだから使い慣れ、取り替え後も安心です。

対象商品:
45983465
2022-03-16
用途:
リフォームに伴う交換
個人のお客様

リフォームに伴い以前より使用していたスイッチ、コンセント等を新しいものに交換

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする