3974-40 クリーン耐熱手袋(中低温用)ロング ウインセス 45983648

クリーン耐熱手袋(中低温用)ロング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード45983648品番3974-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。
全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。
シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。

機能耐熱ホワイトサイズL全長(cm)40入数(双)1耐熱温度(℃)80~120材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)3.2中指長(cm)8手のひらまわり(cm)26手の平幅(cm)13材質(甲)表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル材質(掌側)表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
注意
※本来防水仕様ではございませんので、縫製部分から水の侵入は避けられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする