- 回転灯 白熱電球 小型 モノタロウ 45983788 - 回転灯 白熱電球 小型 モノタロウ 45983788 - 回転灯 白熱電球 小型 モノタロウ 45983788 - 回転灯 白熱電球 小型 モノタロウ 45983788 - 回転灯 白熱電球 小型 モノタロウ 45983788

回転灯 白熱電球 小型

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45983788 品番 -
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

白熱電球タイプの回転灯です。
本体に交換用電球が1個内蔵されており、非常にお得です。

定格電圧(V)DC24 用途駐車場や工場などでの防犯や注意喚起に。 付属品予備電球1個 質量(kg)0.4 電流(A)0.9 口金BA15S 最大外形寸法(mm)114 閃光数(min-1[回/分])130 電球形状ガラス球G18 電球24V10W 取付後高さ(mm)約156(ネジ含まず) 引出し線長さ(mm)270 引出し線線種18AWG UL1015 公称断面積(mm2)0.85
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(1.4MB)
注意
※回転灯が点灯している際は、火災の原因となりますので、紙や布などの燃えやすいものを近づけないでください。本製品を車両に接続する際は、車両が停車時に使用することを目的に作られているため、公道での車両走行中の使用は認められておりません。※本製品の定格電圧と接続側のバッテリー出力電圧が同じであることを確認してください。
※電球は製品ごとの指定規格の電球を使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45983788
2024-03-12
用途:
警報注意喚起用

プラ感全開の簡素な造りですが、値段からして仕方がないですね。
屋外で使用する予定ですが耐久性はあまり期待出来そうにありません。
屋内使用なら安価で良い選択になると思います。
電源に関してDC24V以外の仕様もあると嬉しいです。

対象商品:
45983779
2023-10-20
用途:
構内車
ENESYS Service 様 (サービス業)

確実に全方向への明るさは、やはり白熱球ですね
予備電球も内蔵されてるので問題なし

対象商品:
45983779
2023-02-24
用途:
非常時の注意喚起に
建設業・工事業

想像よりしっかりした製品で良かったです。
明るい部屋で動作確認しましたが、ちゃんと目立ったので現地でも大丈夫そうです。
予備電球もついてますし、1年保証があるので安心しました。

対象商品:
45983788
2021-01-05
用途:
シートシャッター動作中、安全喚起

回転をしないという初期不良が有った。
1年保証が付いているので万一でも交換対応していただけるので安心です。

対象商品:
45983779
2020-01-16
用途:
作業中の注意喚起
製造業

もう少しおもちゃっぽいかなと思っていましたが、見た目より大きく、しっかりとしたものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
レンズのみの取り扱いはありますか。
回答:
レンズのみの取り扱いはございません。
2024-08-07
質問:
屋外での使用は可能ですか。
回答:
屋外や水がかかる場所に設置する場合は、上向きにしてください。
横や下向きに設置すると雨水の浸水などにより感電や故障の原因となります。
2024-08-07
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする