モノタロウの フォークリフト用電装
モノタロウの フォークリフト用ライト
フォークリフトライト ラインタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45983806
品番
-
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
フォークリフトの警告灯です。ラインの形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
電源電圧(V)
DC10〜80
消費電力(W)
6
LED色
赤
防水保護等級
IP67相当
明るさ(Lm)
134.36
用途
フォークリフトに
取扱説明書:
(2.6MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※ラインは1本です。
※マウント取付箇所とライト本体の固定方法が、六角ボルト固定から一体成型に順次変更になります。