曜日別特売
SC20023014 オイルシール SC NOK 45983856

SC20023014 オイルシール SC NOK 45983856
SC20023014 オイルシール SC NOK 45983856

オイルシール SC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)230部品番号AC5052-E0注文コード45983856品番SC20023014
参考基準価格(税別)¥8,050販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
外径D(Φmm)230幅b(mm)14軸径d(Φmm)200型式SC材質ニトリルゴム部品番号AC5052-E0最大圧力(MPa)0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする