※単品画像

305-477 スクリーン メーターバイザー KIJIMA(キジマ) 45984208 305-477 スクリーン メーターバイザー KIJIMA(キジマ) 45984208 305-477 スクリーン メーターバイザー KIJIMA(キジマ) 45984208 305-477 スクリーン メーターバイザー KIJIMA(キジマ) 45984208 305-477 スクリーン メーターバイザー KIJIMA(キジマ) 45984208

スクリーン メーターバイザー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード45984208 品番305-477
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ネオクラシックをイメージさせる小振りなメーターバイザー。
マウントステーも兼ねるステー形状が実用面でも使い勝手の良さをアピール。
スチール製のメッキ仕上げのステーとクリアのスクリーンが車体イメージにマッチングします。

メーカーHONDA 適合18Y-カブ 材質スチール製クロームメッキ仕上げ/クリアスクリーン 最大積載量(kg)2 取付径(Φmm)22.2 取付長(mm)(有効)175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする