ニューキスト(靴修理キット・カカト用) No2.No3.No4

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2足) 注文コード 45984296 品番 -
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

カカトのよごれや水気はよくとり除いて下さい。
NEW KISTのウラの紙(両面テープになっています)をはがしてカカトに仮止メをして下さい。
ジュース等の空カンを台にして必ず釘を仕込んで下さい。

ブラック タイプNo.2 アズワン品番64-7730-80 寸法(横×縦)(cm)3.5×1.5 材質ポリウレタン、裏面:離形紙、釘:鉄メッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45984314
2020-08-10
用途:
減り防止に使用しています。
製造業

しっかりしていて、期待通りの商品です。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする