NOK
オイルシール TB2型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径D(Φmm)
320
320
320
235
240
250
260
275
280
285
310
330
340
350
360
370
390
410
400
430
560
620
640
幅b(mm)
25
18
17
20
16
22
26
19
25
28
30
軸径d(Φmm)
260
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
320
330
350
360
370
500
560
580
型式
TB
TB
TB2
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45984601
品番
TB26032025
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
320
材質
ニトリルゴム
型式
TB
幅b(mm)
25
部品番号
AD5471-A0
軸径d(Φmm)
260
最大圧力(MPa)
0.03