※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

石英管

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45984673 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390

非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。

外径(Φmm)7 長さ(mm)1000 肉厚(mm)1 端面加工切放し
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
金属間化合物の合成
教育・研究機関

これまで何度も注文していますが、品質はまったく問題ありません。肉厚のバリエーションがあるともっと良いですが、今後も注文させていただきます。

対象商品:
45984646
2023-08-28
用途:
梱包がしっかりしてる
卸売・小売業

かなり厳重な梱包で木かと思うほど硬い段ボールに入ってました。おかげで無事届きました。直径4mmの製品を購入しましたが、ノギスで測ってドンピシャでした。傷もなく良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする