TB58064030 オイルシール TB2型 NOK 45984732

TB58064030 オイルシール TB2型 NOK 45984732
TB58064030 オイルシール TB2型 NOK 45984732

オイルシール TB2型

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
外径D(Φmm)640
640
235
240
250
260
275
280
285
310
320
330
340
350
360
370
390
410
400
430
560
620
幅b(mm)30
軸径d(Φmm)580
型式TB
内容量1個注文コード45984732品番TB58064030
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980
外径D(Φmm)640材質ニトリルゴム型式TB幅b(mm)30部品番号AD6246-E2軸径d(Φmm)580最大圧力(MPa)0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする