NOK
オイルシール TC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径D(Φmm)
55
230
250
255
275
270
55
65
85
幅b(mm)
9
15
16
18
23
20
9
12
軸径d(Φmm)
42
200
220
230
240
42
60
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45984827
品番
TC42559
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
55
幅b(mm)
9
軸径d(Φmm)
42
型式
TC
材質
ニトリルゴム
部品番号
AE2483-E0
最大圧力(MPa)
0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応