※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
オイルシール TC
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
外径D(Φmm)
85
230
250
255
275
270
55
65
85
幅b(mm)
12
15
16
18
23
20
9
12
軸径d(Φmm)
60
200
220
230
240
42
60
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45984845
品番
TC608512
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
85
幅b(mm)
12
軸径d(Φmm)
60
型式
TC
材質
ニトリルゴム
部品番号
AE3234-F2
最大圧力(MPa)
0.03