※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高井電機
高井電機の 研究関連用品・実験用必需品
高井電機の 実験研究用素材
高井電機の 実験研究用ガラス管・樹脂管
【オーダー】石英管(長さ指定カット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45984908
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
外径(Φmm)
7
長さ(mm)
25〜990
肉厚(mm)
1
端面加工
切放し
サービス分類
オーダー・加工
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※1本の注文につき1本のお届けです
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません