※着用例

- イヤーマフ 高遮音 ネック式 モノタロウ 45985215 - イヤーマフ 高遮音 ネック式 モノタロウ 45985215 - イヤーマフ 高遮音 ネック式 モノタロウ 45985215 - イヤーマフ 高遮音 ネック式 モノタロウ 45985215

イヤーマフ 高遮音 ネック式

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45985215 品番-
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ヘルメット着用時に便利なネック(首)掛けタイプの高遮音性のイヤーマフです。
ヘッドバンド式と比べて装着時に頭への圧迫感もなく、快適に使用いただけます。

NRR値25dB(ANSI S3.19準拠) 黄&黒 用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として 材質(筐体)耐衝撃性ポリスチレン、(クッション部)PVC、(ネックバンド)スチール 質量(g)約222 寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※使用後はエタノール等の消毒液で清拭し保管してください。手の汚れ、耳アカや油などで汚染、固化、劣化したものは十分な遮音性能が得られません。
※火気の前には置かないでください。燃えたり変形したりするおそれがあります。
※高温多湿の場所での保管はしないでください。変形したり、精度が落ちるおそれがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45985215
2025-11-23
用途:
気吹き作業
日比野モータース 様 (その他業種)

エアーブロー時の遮音としては十分です。近距離の会話なら可能です。
耳栓と比べて付けたり外したりしやすい点が便利です。
他の作業員からも耳保護具を付けているのが一目瞭然の為、声掛けの方法も代わりました。
残念な点は既存のヘルメットと干渉してしまうところです。ヘルメットに押されてベストな装着位置よりも少し下がってしまうので長時間の使用は耳が痛くなります。
また外して首に掛けると、首を左右に振れなくなります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-08-01
用途:
電気工事
建設業・工事業

仕事上ベビーサンダーやジグソー等の使用が多く前は耳栓をして作業していたのですがどうしても遮音がきちんとしてくれませんでした。しかし使用してみたら凄いですね。ヘルメットの邪魔にもならず大変気に入りました。強いて言えばカラーがもう少し種類があるか、黒ぽい色が欲しのでしたが。

対象商品:
45985215
2019-12-02
用途:
雑音を遮断して細かい作業に集中したいとき
農・林・水産業

人の声は確実に聞き取れる。その他の音響はきちんとカットされていて、コストパフォーマンスの良さを感じる。ヘルメットとの親和性がよいのも評価が高い。

対象商品:
45985215
2019-12-17
用途:
サンドブラスト作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

密閉性はいいのですがその分押さえすぎて頭が痛くなる。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする