画像準備中

AEDケース(床置)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 仕上ポーラルホワイトペイント 注文コード45985258 品番UAB-302ZB-N-25(三分ツヤ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は仕上など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ゼンマイ式警報ベル付 材質スチール 幅(mm)385 質量(kg)21.9 高さ(mm)1200 奥行(mm)205 仕上ポーラルホワイトペイント 使用場所屋内用 指定色日本塗装(品番:N-25)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする