- フォークリフトライト 矢印タイプ モノタロウ 45985267 - フォークリフトライト 矢印タイプ モノタロウ 45985267 - フォークリフトライト 矢印タイプ モノタロウ 45985267 - フォークリフトライト 矢印タイプ モノタロウ 45985267 - フォークリフトライト 矢印タイプ モノタロウ 45985267

フォークリフトライト 矢印タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45985267 品番 -
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フォークリフトの警告灯です。矢印の形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。

明るさ(Lm)14 電源電圧(V)DC10〜80 消費電力(W)6 LED色 防水保護等級IP68 用途フォークリフトに
取扱説明書:(2.6MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-16
用途:
フォークリフトでの作業
オークラーズカンパニー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取り付けが簡単で、明るく見やすいです。価格も手ごろなので、2台目のフォークリフトでの利用を検討しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする