曜日別特売
SCU-912 超軽量映写対応ホワイトボード スクラ トーギ 45985285

 

SCU-912 超軽量映写対応ホワイトボード スクラ トーギ 45985285
SCU-912 超軽量映写対応ホワイトボード スクラ トーギ 45985285
SCU-912 超軽量映写対応ホワイトボード スクラ トーギ 45985285
SCU-912 超軽量映写対応ホワイトボード スクラ トーギ 45985285

超軽量映写対応ホワイトボード スクラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
質量(kg)4.4
内容量1枚注文コード45985285品番SCU-912
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

表面にマイクロビーズを配合することにより、投映光が拡散し、きれいに映ります

用途
少人数での会議に最適
仕様映写対応ボード、アルミ枠、吊金具2コ付質量(kg)4.4外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)15×900×1200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※通常のホワイトボードより消去性が劣ります。消えにくい場合は、濡れた布で消去して下さい。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,320/税込3,652
沖縄地方数量1につき4,570/税込5,027
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする