トーギ
超軽量映写対応ホワイトボード スクラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
質量(kg)
6.5
4.4
6.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45985294
品番
SCU-918
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
表面にマイクロビーズを配合することにより、投映光が拡散し、きれいに映ります
用途
少人数での会議に最適
仕様
映写対応ボード、アルミ枠、吊金具2コ付
質量(kg)
6.5
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
15×900×1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※通常のホワイトボードより消去性が劣ります。消えにくい場合は、濡れた布で消去して下さい。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,570
/
税込
¥
3,927
沖縄地方
数量1につき
¥
4,820
/
税込
¥
5,302
離島
数量1以上のご注文
お送りできません