TCV406211 耐圧用シール TCV型 NOK 45985405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCV406211 耐圧用シール TCV型 NOK 45985405
TCV406211 耐圧用シール TCV型 NOK 45985405

耐圧用シール TCV型

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個厚さ(mm)11材質ニトリル(NBR)注文コード45985405品番TCV406211
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法d(mm)40材質ニトリル(NBR)型式TCV厚さ(mm)11寸法D(mm)62寸法b(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-22
用途: 機械メンテナンスに使用
株式会社北嶋不動産業

形がしっかりしていて、思っていた以上に
交換がスムーズにできた。

対象商品 : 45985344
2023-02-18
用途: ホイールローダー  ヤンマー Y11WA の油圧モーター 油圧ポンプのオイルシール
農・林・水産業

ホイールローダー  ヤンマー Y11WA の油圧モーター 油圧ポンプのオイルシールに適合しましたよ。AP1665E と互換

2が参考にしています
対象商品 : 45985265
2020-11-02
用途: 富士重工ラビットのエンジンのオーバーホール

クランクケースのオイルシールに使用しました。耐圧性は十分と思いますが、対ガソリン性が求められるところなのでどのくらい持つのか経過を観察したいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 45985301
2021-02-08
用途: 現場作業用
日本ノッズル精機株式会社

注文コードがあるので一度購入すると検索がスムーズに出来て便利です。

対象商品 : 45985405
2020-07-29
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

純正品は、中々手に入らずメーカー修理となるので、経費も高くつくため
純正品と同等で助かっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする