蝶プラ工業
蝶プラ工業の キッチン・調理用品
蝶プラ工業の ボール・ざる・漬物・米びつ
蝶プラ工業の 米びつ
PP米びつ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45986098
品番
5kg
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン、蓋:AS、留具:ポリプロピレン、パッキン:シリコン
容量(kg)
5
寸法(mm)
270×196
高さ(mm)
184