蝶プラ工業
蝶プラ工業の キッチン・調理用品
蝶プラ工業の 保存容器・調味料入れ
蝶プラ工業の ストッカー
蝶プラのりケース縦型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45987087
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
のりを40〜50枚保存可能です。
材質
本体:PP、蓋:メタクリル、留具:ポリプロピレン、パッキン:シリコン
寸法(mm)
239×66×230