曜日別特売
HK-221 サイクル洗浄ハーフラック 石川樹脂工業 45990264

サイクル洗浄ハーフラック

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個外形寸法(mm)504×252×160仕様オープン注文コード45990264品番HK-221
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
外形寸法(mm)504×252×160有効深さ(mm)131質量(kg)1.29仕様オープン材質ポリプロピレン有効内寸(mm)475×225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45990237
2019-11-13
用途: コップ、ジョッキグラス等の洗浄
飲食業

グラス同志が水流でぶつかりにくく、ひび割れしたり、接触音がしないのでとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする