ミドリ安全
ミドリ安全の 安全長靴・長靴
ミドリ安全の 耐油長靴/衛生長靴
ハイグリップ長靴
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45991917
品番
HG2000N
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠構造のダブル効果で、今まで転倒や滑り事故が多かった厨房や水場での作業を安心して行うことができます。しかも、動植物性油に強い耐油底にもなっています。
機能
耐油性
足幅
EEE
形状
ハイカット
サイズ(cm)
24.5
色
黒
種類
作業靴
靴タイプ
長靴
材質(甲被)
PVC
材質(底部)
PVC
アズワン品番
64-8066-21