弘進ゴム
弘進ゴムの コックシューズ/厨房靴
シェフメイトスニーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45992319
品番
α7000
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
滑りにくい底
軽量設計
防臭加工
遮冷、遮熱
セミオブリックトウ
3Eウィズ
形状
ローカット
サイズ(cm)
30
色
黒
甲被タイプ
スリッポンタイプ
種類
作業靴
靴タイプ
スニーカー