ミドリ安全
ミドリ安全の 作業用スニーカー/シューズ
ハイグリップ作業靴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45992346
品番
H-800
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
超軽量でクッション性に優れたソールです。
耐滑底で油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。
形状
ローカット
サイズ(cm)
23
色
白
甲被タイプ
スリッポンタイプ
種類
作業靴
靴タイプ
スニーカー
材質(甲被)
人工皮革
機能
超軽量、クッション性、耐滑底
足幅
EEE
材質(底部)
圧縮EVAスポンジ