※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
レアフロンシール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
外径D(Φmm)
62
型式
KA3J
注文コード
45992405
品番
KA3J406211
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
外径D・型式
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
62
幅b(mm)
11
軸径d(Φmm)
40
型式
KA3J
厚さ(mm)
11
材質
レアフロン(PTFE)