※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
レアフロンシール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
外径D(Φmm)
105
型式
KA3J
注文コード
45992484
品番
KA3J8010513
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
外径D・型式
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
105
幅b(mm)
13
軸径d(Φmm)
80
型式
KA3J
厚さ(mm)
13
材質
レアフロン(PTFE)