KA3J9011513 レアフロンシール NOK 45992502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KA3J9011513 レアフロンシール NOK 45992502
KA3J9011513 レアフロンシール NOK 45992502

レアフロンシール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)115型式KA3J注文コード45992502品番KA3J9011513
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
外径D(Φmm)115幅b(mm)13軸径d(Φmm)90型式KA3J厚さ(mm)13材質レアフロン(PTFE)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
1が参考にしています
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
1が参考にしています
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする