ハイグリップ作業靴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45992529 品番 H-800
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

超軽量でクッション性に優れたソールです。
耐滑底で油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。

形状ローカット サイズ(cm)24.5 甲被タイプスリッポンタイプ 種類作業靴 靴タイプスニーカー 材質(甲被)人工皮革 機能超軽量、クッション性、耐滑底 足幅EEE 材質(底部)圧縮EVAスポンジ アズワン品番64-1115-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする