※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
レアフロンシール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
外径D(Φmm)
78
型式
SA1J
注文コード
45992712
品番
SA1J557812
参考基準価格(税別)
¥7,170
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
外径D・型式
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
78
幅b(mm)
12
軸径d(Φmm)
55
型式
SA1J
厚さ(mm)
12
材質
レアフロン(PTFE)