※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
レアフロンシール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
外径D(Φmm)
85
型式
SA1J
注文コード
45992737
品番
SA1J628512
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
外径D・型式
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
85
幅b(mm)
12
軸径d(Φmm)
62
型式
SA1J
厚さ(mm)
12
材質
レアフロン(PTFE)