※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
レアフロンシール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
外径D(Φmm)
100
型式
SA1J
注文コード
45992764
品番
SA1J7510013
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
外径D・型式
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
100
幅b(mm)
13
軸径d(Φmm)
75
型式
SA1J
厚さ(mm)
13
材質
レアフロン(PTFE)