エムテートリマツ
エムテートリマツの スリッパ
エムテートリマツの 業務用スリッパ
インデクションスリッパ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45992888
品番
500s
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
発砲タイプのスリッパ(一体成型)
前開は通気性が良いです。
サイズ(cm)
25
色
スカイブルー
靴タイプ
スリッパ
仕様
前開
材質
甲材・底材/プラスチック発泡