紳士フィッティングサンダル

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45992985 品番 No.180
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

紳士用一体成型サンダル

サイズ(cm)25 ブラック 靴タイプサンダル 材質甲材・底材/プラスチック発泡 サイズM

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-02
用途:
玄関用のサンダルに利用。
その他業種

玄関のサンダルに買いました。
脚が大きくて、普通の婦人用のサンダルでは入らないので、
紳士用を選びました。

フィッティングサンダルは、普通のサンダルよりも小さめに作られているので、
紳士用でも女性の普段使いにちょうど良いサイズになるかもしれないと。

結果は大正解でした。
使い心地がちょうど良くて、とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする