曜日別特売
No.180 紳士フィッティングサンダル エムテートリマツ 45993003

紳士フィッティングサンダル

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)27
ブラック
材質甲材・底材/プラスチック発泡
甲材・底材/プラスチック発泡
甲材/プラスチック・底材/プラスチック(直立小穴密閉底)
内容量1個注文コード45993003品番No.180
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

紳士用一体成型サンダル

サイズ(cm)27ブラック靴タイプサンダル材質甲材・底材/プラスチック発泡サイズLL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-02
用途: 玄関用のサンダルに利用。
その他業種

玄関のサンダルに買いました。
脚が大きくて、普通の婦人用のサンダルでは入らないので、
紳士用を選びました。
フィッティングサンダルは、普通のサンダルよりも小さめに作られているので、
紳士用でも女性の普段使いにちょうど良いサイズになるかもしれないと。
結果は大正解でした。
使い心地がちょうど良くて、とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする