エムテートリマツ
エムテートリマツの サンダル
エムテートリマツの カジュアルサンダル
エムテートリマツの ファッションサンダル
婦人フィッティングサンダル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
45993107
品番
520-65
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
婦人用一体成型サンダル
色
アイボリー
靴タイプ
サンダル
サイズ
M
サイズ(cm)
約22
材質
甲材/プラスチック・底材/プラスチック(直立小穴密閉底)