エムテートリマツ
エムテートリマツの サンダル
エムテートリマツの オフィスサンダル
ジュニアフィッティングサンダル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45993168
品番
303
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
小学校ジュニア用一体成型サンダル
サイズ(cm)
22.5
色
ブルー
靴タイプ
サンダル
材質
甲材/プラスチック・底材/プラスチック(直立小穴密閉底)
サイズ
M