※タイプ1
トックベアリング(TOK)
Iシリーズ IDS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
タイプ
1
1
2
寸法L(mm)
3.5
3.5
4.5
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45993534
品番
IDS-22-A1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
RoHS指令対応品。高荷重/金属インサート成形品。
寸法D(mm)
22
寸法d1(mm)
5
寸法W(mm)
7
寸法L(mm)
3.5
寸法C(mm)
1
寸法N(mm)
-11
幅(mm)
7
タイプ
1
外径(Φmm)
22
許容荷重(N)
392
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼びd2×θ(mm×°)
Φ2.5×90°
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方