トックベアリング(TOK)
Iシリーズ IDS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ
2
1
2
寸法L(mm)
8
3.5
4.5
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45993561
品番
IDS-22-B11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
RoHS指令対応品。高荷重/金属インサート成形品。
寸法D(mm)
22
寸法d1(mm)
-
寸法W(mm)
7
寸法L(mm)
8
寸法C(mm)
11
寸法N(mm)
-9.5
幅(mm)
7
タイプ
2
外径(Φmm)
22
許容荷重(N)
392
呼びd2×θ(mm×°)
-
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方