曜日別特売

CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSF オートスイッチ付き)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ボディオプションラバークッション付注文コード45993564品番CDQSF12-5DC-M9NVS-XB24
参考基準価格(税別)¥10,840販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一

ストローク(mm)5使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ボディオプションラバークッション付作動方式複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)12リード線長さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応取付支持金具ロッド側フランジ形オートスイッチ追記号1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする