トックベアリング(TOK)
ベアリング Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
45993866
品番
A-22-AH1-3.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
22
寸法d(mm)
-
寸法d1(mm)
5
寸法W(mm)
7
幅(mm)
7
タイプ
1
寸法L(mm)
3.4
外径(Φmm)
22
寸法C(mm)
1
寸法N(mm)
-11
許容荷重(N)
784
呼びd2×θ(mm×°)
Φ4.5×110°
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方