おたふく手袋
おたふく手袋の 軍手
おたふく手袋の すべり止め軍手
スベリ止め手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(12双)
注文コード
45993913
品番
262
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
厚手タイプ
サイズ
フリー
全長(cm)
約23.5
中指長(cm)
約8.5
手の平幅(cm)
約9.5
手のひらまわり(cm)
約19
材質
手袋部:ポリエステル、ボツ:PVC
色
手袋:白、ボツ:黄色
質量(g)
約63
質量(g/ダース)
750
ゲージ数
7
入数(双)
12
色(手首部)
黄
素材
手袋部:ポリエステル、ボツ:PVC