エムテートリマツ
エムテートリマツの 筆記用具
エムテートリマツの ボールペン
エムテートリマツの 油性ボールペン
加圧式ステンレスボールペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45993974
品番
KSB-130PT黒
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
加圧パワーで濡れた紙にも書けます。
上向きでも書けます。
-10度の状況下でも書けます。
ボール径(Φmm)
0.7
材質
18-8ステンレス
軸径(Φmm)
8.9
寸法(mm)
130
芯色
黒
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応